Panduit - Slotted Duct, PVC,3X3X6',WHT - G3X3WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 79.2 mm

  • largeur - 82.6 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983546275

Réf. Sonepar

00156054627

Réf. Fournisseur

G3X3WH6

Marque

Panduit

hauteur:

79.2 mm

largeur:

82.6 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5.81 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,3X3X6',WHT

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fente large en PVC sans plomb G3X3WH6 Panduct présente une conception à fente/bande large qui offre plus de rigidité de la paroi latérale et convient à de multiples tailles de faisceau. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 79,2 mm x 82,6 mm et 1,8 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris blanc. 6 unités par package.