Panduit - Slotted Duct, PVC,3X4X6',BLK - G3X4BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,3X4X6',BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 82.6 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983604678

Réf. Sonepar

00156060467

Réf. Fournisseur

G3X4BL6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

82.6 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

7740 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,3X4X6',BLK

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ fendue large de type G, largeur 4 x hauteur 3, longueur 6', PVC, noir.