Panduit - Slotted Duct, PVC,3X5X6',ADH,LGRY - G3X5LG6-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 129.5 mm
largeur - 82.6 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983546923
Réf. Sonepar
00156054692
Réf. Fournisseur
G3X5LG6-A
Marque
Panduit
hauteur:
129.5 mm
largeur:
82.6 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
33.8 mm
largeur de rainure:
9.7 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
9677 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Large doigt, fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.


