Panduit - Slotted Duct, PVC,3X5X6',BLK - G3X5BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,3X5X6',BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 129.5 mm

  • largeur - 82.6 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983814763

Réf. Sonepar

00156381476

Réf. Fournisseur

G3X5BL6

Marque

Panduit

hauteur:

129.5 mm

largeur:

82.6 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

33.8 mm

largeur de rainure:

9.7 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

9677 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,3X5X6',BLK

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ fendue large de type G, largeur 5 x hauteur 3, longueur 6', PVC, noir.