Panduit - Slotted Duct, PVC,3X5X6',WHT - G3X5WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,3X5X6',WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 129.5 mm

  • largeur - 82.6 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983546299

Réf. Sonepar

00156054629

Réf. Fournisseur

G3X5WH6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

129.5 mm

largeur:

82.6 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

33.8 mm

largeur de rainure:

9.7 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

10320 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,3X5X6',WHT

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 3 x hauteur 5, longueur 6', PVC, blanc.