Panduit - Slotted Duct, PVC,4X3X6',BLK - G4X3BL6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 79.2 mm 
- largeur - 108 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - noir 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983620227
Réf. Sonepar
00156062022
Réf. Fournisseur
G4X3BL6
Marque
Panduit
hauteur:
79.2 mm
largeur:
108 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
7742 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ fendue large de type G, largeur 3 x hauteur 4, longueur 6', PVC, noir.


