Panduit - Slotted Duct, PVC,4X4X6',ADH,LGRY - G4X4LG6-A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,4X4X6',ADH,LGRY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 104.1 mm

  • largeur - 108 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983546954

Réf. Sonepar

00156054695

Réf. Fournisseur

G4X4LG6-A

Marque

Panduit

hauteur:

104.1 mm

largeur:

108 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

10323 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,4X4X6',ADH,LGRY

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 4 x hauteur 4, longueur 6', PVC, adhésive, gris clair.