Panduit - Slotted Duct, PVC,4X5X6',Intrinsic Blue - G4X5IB6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 129.5 mm 
- largeur - 108 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - bleu 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056022942
Réf. Sonepar
00156602294
Réf. Fournisseur
G4X5IB6
Marque
Panduit
hauteur:
129.5 mm
largeur:
108 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
33.8 mm
largeur de rainure:
9.7 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
12903 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct® fendue large de type G, largeur 5 x hauteur 4, longueur 6', PVC, bleu intrinsèque.


