Panduit - Slotted Duct, PVC,.5X.5X6',LGRY - G.5X.5LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 15.2 mm

  • largeur - 17.5 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983642359

Réf. Sonepar

00156064235

Réf. Fournisseur

G.5X.5LG6

Marque

Panduit

hauteur:

15.2 mm

largeur:

17.5 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

9.7 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

161.3 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,.5X.5X6',LGRY

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 0,5 x hauteur 0,5, longueur 6', PVC, gris clair.