Panduit - Slotted Duct, PVC,.5X1X6',WHT - G.5X1WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,.5X1X6',WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 26.9 mm

  • largeur - 17.5 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983638819

Réf. Sonepar

00156063881

Réf. Fournisseur

G.5X1WH6

Marque

Panduit

hauteur:

26.9 mm

largeur:

17.5 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.8 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

322.6 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,.5X1X6',WHT

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 0,5 x hauteur 1 , longueur 6', PVC, blanc.