Panduit - Slotted Duct, PVC,6X4X6',BLACK - G6X4BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,6X4X6',BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 105.4 mm

  • largeur - 158.8 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056207455

Réf. Sonepar

00156620745

Réf. Fournisseur

G6X4BL6

Marque

Panduit

hauteur:

105.4 mm

largeur:

158.8 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

33.8 mm

largeur de rainure:

33.8 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

15484 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,6X4X6',BLACK

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 6 x hauteur 4, longueur 6', PVC, noir.