Panduit - Slotted Duct, PVC,.75X.75X6',ADH,LGRY - G.75X.75LG6-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20.8 mm
largeur - 23.6 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983639731
Réf. Sonepar
00156063973
Réf. Fournisseur
G.75X.75LG6-A
Marque
Panduit
hauteur:
20.8 mm
largeur:
23.6 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Non
flexible:
Non
section transversale utile:
363.2 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type G, largeur 0,75 x hauteur 0,75, longueur 6', PVC, adhésive, gris clair.


