Panduit - Slotted Duct, PVC,.75X.75X6',WHT - G.75X.75WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 20.8 mm 
- largeur - 23.6 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - blanc 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983638871
Réf. Sonepar
00156063887
Réf. Fournisseur
G.75X.75WH6
Marque
Panduit
hauteur:
20.8 mm
largeur:
23.6 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
363.2 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Large doigt, fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.


