Panduit - Slotted Duct, PVC,.75X1X6',LGRY - G.75X1LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Duct, PVC,.75X1X6',LGRY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 26.9 mm

  • largeur - 23.6 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983638932

Réf. Sonepar

00156063893

Réf. Fournisseur

G.75X1LG6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

26.9 mm

largeur:

23.6 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

483.9 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,.75X1X6',LGRY

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ fendue large de type G, largeur 0,75 x hauteur 1, longueur 6', PVC, gris clair.