Panduit - Slotted Duct, PVC,.75X1X6',WHT - G.75X1WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 26.9 mm
largeur - 23.6 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983638949
Réf. Sonepar
00156063894
Réf. Fournisseur
G.75X1WH6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
26.9 mm
largeur:
23.6 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
483.9 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ fendue large de type G, largeur 0,75 x hauteur 1 , longueur 6', PVC, blanc.