Panduit - Slotted Duct, PVC,.75X2X6',LGRY - G.75X2LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 51.7 mm

  • largeur - 23.6 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983639021

Réf. Sonepar

00156063902

Réf. Fournisseur

G.75X2LG6

Marque

Panduit

hauteur:

51.7 mm

largeur:

23.6 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

968 mm²

avec partie supérieure:

Non

Slotted Duct, PVC,.75X2X6',LGRY

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fente large en PVC sans plomb G.75X2LG6 Panduct présente une conception à fente/bande large qui offre plus de rigidité de la paroi latérale et convient à de multiples tailles de faisceau. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 51,6 mm x 23,6 mm et 1,8 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6 unités par package.