Panduit - Slotted Metric Duct, PVC,100mm x 100mm x - MC100X100WH2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Metric Duct, PVC,100mm x 100mm x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 97.8 mm

  • largeur - 99.6 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983752331

Réf. Sonepar

00156375233

Réf. Fournisseur

MC100X100WH2

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

97.8 mm

largeur:

99.6 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

10000 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Slotted Metric Duct, PVC,100mm x 100mm x

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes étroites de type MC métrique, largeur 100mm x hauteur 100mm , longueur 2 m, PVC, blanc.