Panduit - Slotted Metric Duct,PVC,100mm x 50mm x 2 - MC100X50IG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Metric Duct,PVC,100mm x 50mm x 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 48 mm

  • largeur - 99.6 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983742875

Réf. Sonepar

00156074287

Réf. Fournisseur

MC100X50IG2

Marque

Panduit

hauteur:

48 mm

largeur:

99.6 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

avec partie supérieure:

Oui

Slotted Metric Duct,PVC,100mm x 50mm x 2

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câble en PVC sans plomb à fente étroite MC100X50IG2, 99,6 mm × 48,0 mm. Conception à fente/bande étroites correspondant à l'espacement des composants haute densité. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. Couvercle inclus. Coloris : gris international. 10 mètres par paquet (5 pièces - bases et capots).