Panduit - Slotted Metric Duct,PVC,100mm x 75mm x 2 - MC100X75IG2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 72.4 mm
largeur - 99.6 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983742899
Réf. Sonepar
00156074289
Réf. Fournisseur
MC100X75IG2
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
72.4 mm
largeur:
99.6 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
7500 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câble en PVC sans plomb à fente étroite MC100X75IG2, 99,6 mm × 72,4 mm. Conception à fente/bande étroites correspondant à l'espacement des composants haute densité. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. Couvercle inclus. Coloris : gris international. 10 mètres (bases et capots) par paquet.