Panduit - Slotted Metric Duct, PVC,25mm x 50mm x 2 - MC25X50WH2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Metric Duct, PVC,25mm x 50mm x 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 47.8 mm

  • largeur - 24.6 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983752386

Réf. Sonepar

00156375238

Réf. Fournisseur

MC25X50WH2

Marque

Panduit

hauteur:

47.8 mm

largeur:

24.6 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1250 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Slotted Metric Duct, PVC,25mm x 50mm x 2

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes étroites de type MC métrique, largeur 25 mm x hauteur 50mm , longueur 2 m, PVC, blanc.