Panduit - Slotted Metric Duct, PVC, 25mm x 75mm x - MC25X75IG2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 72.4 mm
largeur - 24.6 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983742936
Réf. Sonepar
00156074293
Réf. Fournisseur
MC25X75IG2
Marque
Panduit
hauteur:
72.4 mm
largeur:
24.6 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1875 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câble en PVC sans plomb à fente étroite MC25X75IG2, 24,6 mm × 72,4 mm. Conception à fente/bande étroites correspondant à l'espacement des composants haute densité. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. Couvercle inclus. Coloris : gris international. 20 mètres par paquet (10 pièces - bases et capots).


