Panduit - Slotted Metric Duct, PVC,25mm x 75mm x 2 - MC25X75WH2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 72.4 mm 
- largeur - 24.6 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - blanc 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983752393
Réf. Sonepar
00156375239
Réf. Fournisseur
MC25X75WH2
Marque
Panduit
hauteur:
72.4 mm
largeur:
24.6 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1875 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes étroites de type MC métrique, largeur 25 mm x hauteur 75 mm , longueur 2 m, PVC, blanc.


