Panduit - Slotted Metric Duct, PVC,37mm x 75mm x 2 - MC37X75WH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 72.4 mm
largeur - 37.1 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983752430
Réf. Sonepar
00156375243
Réf. Fournisseur
MC37X75WH2
Marque
Panduit
hauteur:
72.4 mm
largeur:
37.1 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2775 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes étroites de type MC métrique, largeur 37 mm x hauteur 75 mm , longueur 2 m, PVC, blanc.


