Panduit - Slotted Metric Duct, PVC,50mm x 100mm x - MC50X100WH2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 97.8 mm
largeur - 49.5 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983752447
Réf. Sonepar
00156375244
Réf. Fournisseur
MC50X100WH2
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
97.8 mm
largeur:
49.5 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5000 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câble en PVC sans plomb à fente étroite MC50X100WH2, 49,5 mm × 97,8 mm. Conception à fente/bande étroites correspondant à l'espacement des composants haute densité. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. Couvercle inclus. Coloris : blanc. 10 mètres par paquet (5 pièces - bases et capots).