Panduit - Slotted Metric Duct, PVC, 50mm x 50mm x - MC50X50IG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Metric Duct, PVC, 50mm x 50mm x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 47.8 mm

  • largeur - 49.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983743001

Réf. Sonepar

00156074300

Réf. Fournisseur

MC50X50IG2

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

47.8 mm

largeur:

49.5 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2500 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Slotted Metric Duct, PVC, 50mm x 50mm x

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câble en PVC sans plomb à fente étroite MC50X50IG2, 49,5 mm × 47,8 mm. Conception à fente/bande étroites correspondant à l'espacement des composants haute densité. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. Couvercle inclus. Coloris : gris international. 20 mètres par paquet (10 pièces - bases et capots).