Panduit - Slotted Metric Duct,PVC,75mm x 62mm x 2M - MC75X62IG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Slotted Metric Duct,PVC,75mm x 62mm x 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 59.7 mm

  • largeur - 74.7 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - autre

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983743100

Réf. Sonepar

00156074310

Réf. Fournisseur

MC75X62IG2

Marque

Panduit

hauteur:

59.7 mm

largeur:

74.7 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

autre

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

4650 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Slotted Metric Duct,PVC,75mm x 62mm x 2M

Les Atouts de l'article:

Narrow doigt, fendue métrique Goulotte de câblage.