Panduit - SmartKeeper USB type A block out device - SKUSBA-V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - autre
longueur totale - 10 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056737174
Réf. Sonepar
00156673717
Réf. Fournisseur
SKUSBA-V
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
autre
longueur totale:
10 mm
SmartKeeper USB type A block out device
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de verrouillage de type A USB SmartKeeper protège les ouvertures USBA pour limiter ou éviter les accès non autorisés en fournissant une barrière physique. Peut également protéger le port de la poussière et des débris ou des dommages causés par un objet étranger. Se retire uniquement à l'aide d'une clé principale SmartKeeper. Coloris du dispositif : rouge.
Les Atouts de l'article:
Le dispositif de verrouillage de type A USB SmartKeeper protège les ouvertures USBA pour limiter ou éviter les accès non autorisés en fournissant une barrière physique. Peut également protéger le port de la poussière et des débris ou des dommages causés par un objet étranger. Se retire uniquement à l'aide d'une clé principale SmartKeeper. Coloris du dispositif : rouge.