Panduit - SmartZone Cloud IT Asset License, 1 Year - SZC-ITIA1Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Oui
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
banque de données SQL - intégré
avec interface OPC, serveur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056852570
Réf. Sonepar
00156685257
Réf. Fournisseur
SZC-ITIA1Y
Réf. Commerciale
Panduit
compatibilité multipostes, runtime:
Oui
fonctionnalité SCADA:
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
banque de données SQL:
intégré
avec interface OPC, serveur:
Non
avec interface OPC, client:
Non
avec interfaces de programmation:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
système d'exploitation runtime, autre:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:
Non
extensions industrielles et technologiques:
non disponible
nombre de clients max.:
99999
adapté aux clients Web:
Oui
gestion des alarmes:
Oui
représentation de tendance:
Oui
nombre max. de projections multi-utilisateurs:
99999
projection en ligne possible:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Non
changement de langue possible:
Oui
avec langage de script Visual Basic:
Non
avec autre langage de script:
Non
bibliothèque de blocs d'objets:
intégré
système de message:
intégré
archives utilisateurs/gestion des recettes:
intégré
système de rapports/système de protocole:
intégré
fonction diagnostic de processus:
intégré
Les Atouts de l'article:
SmartZone Cloud est un logiciel de gestion d'infrastructure numérique cloud-native qui associe la surveillance de l'alimentation et environnementale à la gestion des ressources. Il surveille les données d'infrastructure critiques et fournit des informations pertinentes aux opérations de Data center. Abonnement de 1 ans par ressource d'infrastructure informatique (rack IT, serveur, stockage, réseau, etc.). Le nombre de ressources pouvant être ajoutées à SmartZone Cloud est illimité.