Panduit - SMARTZONE UPS, 1kVA, 2U, 230V, SINGLE PH - U01N12L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 1000 VA
puissance effective de sortie - 1000 W
temps de pontage à pleine charge - 180 min
raccordement d'entrée - autre
nombre de phases secondaires - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056825369
Réf. Sonepar
00156682536
Réf. Fournisseur
U01N12L
Marque
Panduit
puissance apparente de sortie:
1000 VA
puissance effective de sortie:
1000 W
temps de pontage à pleine charge:
180 min
raccordement d'entrée:
autre
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
87 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
325 mm
poids:
10 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
220...240 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
95 %
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
Les Atouts de l'article:
ASI SMARTZONE, 1 kVA, 2 U, 230 V, monophasée, protection électrique lithium-ion avec carte réseau intelligente et kit pour rail





