Panduit - SMARTZONE UPS, 20kVA, 7U (3U UPS + 4U EB - U20S32V

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 20000 VA

  • puissance effective de sortie - 20000 W

  • temps de pontage à pleine charge - 240 min

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

  • nombre de phases secondaires - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825017

Réf. Sonepar

00156682501

Réf. Fournisseur

U20S32V

Réf. Commerciale

Panduit

puissance apparente de sortie:

20000 VA

puissance effective de sortie:

20000 W

temps de pontage à pleine charge:

240 min

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

nombre de phases secondaires:

3

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

306 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

896.5 mm

poids:

177 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

380...415 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

98 %

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

380...415 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

SMARTZONE UPS, 20kVA, 7U (3U UPS 4U EB

Les Atouts de l'article:

ASI SMARTZONE, 20 kVA, 7 U (UPS 3 U + EBP 4 U), 380/400 V, VRLA, triphasée, protection électrique en ligne double conversion et kit de rail