Panduit - SMARTZONE UPS, 20kVA, 7U (3U UPS + 4U EB - U20N32V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 20000 VA
puissance effective de sortie - 20000 W
temps de pontage à pleine charge - 240 min
raccordement d'entrée - raccordement fixe
nombre de phases secondaires - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056825437
Réf. Sonepar
00156682543
Réf. Fournisseur
U20N32V
Réf. Commerciale
Panduit
puissance apparente de sortie:
20000 VA
puissance effective de sortie:
20000 W
temps de pontage à pleine charge:
240 min
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
nombre de phases secondaires:
3
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
306 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
896.5 mm
poids:
177 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
380...415 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
96 %
efficacité en mode éco:
98 %
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
3
tension de sortie:
380...415 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
Les Atouts de l'article:
ASI SMARTZONE, 20 kVA, 7 U (UPS 3 U + EBP 4 U), 380/400 V, VRLA, monophasée, protection électrique en ligne double conversion avec carte réseau intelligente et kit pour rail