Panduit - SMARTZONE UPS, 3kVA, 2U, 230V, VRLA, SIN - U03S12V

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 3000 VA

  • puissance effective de sortie - 3000 W

  • temps de pontage à pleine charge - 240 min

  • raccordement d'entrée - autre

  • nombre de phases secondaires - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824935

Réf. Sonepar

00156682493

Réf. Fournisseur

U03S12V

Réf. Commerciale

Panduit

puissance apparente de sortie:

3000 VA

puissance effective de sortie:

3000 W

temps de pontage à pleine charge:

240 min

raccordement d'entrée:

autre

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

87 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

600 mm

poids:

27.3 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

220...240 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

92 %

efficacité en mode éco:

96.5 %

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

SMARTZONE UPS, 3kVA, 2U, 230V, VRLA, SIN

Les Atouts de l'article:

ASI SMARTZONE, 3 kVA, 2 U, 230 V, VRLA, monophasée, protection électrique en ligne double conversion