Panduit - SMARTZONE UPS, 3kVA, 2U, 230V, VRLA, SIN - U03N12V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 3000 VA
puissance effective de sortie - 3000 W
temps de pontage à pleine charge - 240 min
raccordement d'entrée - autre
nombre de phases secondaires - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056825352
Réf. Sonepar
00156682535
Réf. Fournisseur
U03N12V
Réf. Commerciale
Panduit
puissance apparente de sortie:
3000 VA
puissance effective de sortie:
3000 W
temps de pontage à pleine charge:
240 min
raccordement d'entrée:
autre
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
87 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
600 mm
poids:
27.3 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
220...240 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
92 %
efficacité en mode éco:
96.5 %
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
Les Atouts de l'article:
ASI SMARTZONE, 3 kVA, 2 U, 230 V, VRLA, monophasée, protection électrique en ligne double conversion avec carte réseau intelligente et kit pour rail