Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - SMARTZONE UPS, 6kVA, 6U (3U UPS + 3U EBP - U06S12V

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 6000 VA

  • puissance effective de sortie - 6000 W

  • temps de pontage à pleine charge - 180 min

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

  • nombre de phases secondaires - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056824973

Réf. Sonepar

00156682497

Réf. Fournisseur

U06S12V

Marque

Panduit

puissance apparente de sortie:

6000 VA

puissance effective de sortie:

6000 W

temps de pontage à pleine charge:

180 min

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

266 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

666 mm

poids:

85 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

220...240 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

97.5 %

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

SMARTZONE UPS, 6kVA, 6U (3U UPS 3U EBP

Les Atouts de l'article:

ASI SMARTZONE, 6 kVA, 6 U (UPS 3 U + EBP 3 U), 230 V, VRLA, monophasée, protection électrique en ligne double conversion et kit de rail