Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Snap-On Cover, 4-Way Cross, 24" x 4" (60 - FRFWCCV24YL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Snap-On Cover, 4-Way Cross, 24" x 4" (60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 907 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 45.3 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983229420

Réf. Sonepar

00156322942

Réf. Fournisseur

FRFWCCV24YL

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de caniveau de câble:

907 mm

hauteur de caniveau de câble:

45.3 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Snap-On Cover, 4-Way Cross, 24" x 4" (60

Les Atouts de l'article:

Couvercle en option pour le raccord en croix 4 voies FRFWC24X4YL. La fonction de montage instantané permet d'installer et d'enlever le couvercle sans outil.