Panduit - Snap-On Cover, 4-Way Cross, 24" x 4" w/1 - FRFWCCV24W12BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 600 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
gabarit de trous NATO - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FiberRunner et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983229987
Réf. Sonepar
00156322998
Réf. Fournisseur
FRFWCCV24W12BL
Marque
Panduit
largeur de caniveau de câble:
600 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Couvercle en option pour le raccord en croix 4 voies FRFWC24X4W12BL. La protection peut être installée et retirée sans outils.


