Panduit - Solar Wire Hanger, 1" Wire Bundle - WH10SS-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unilobé
matériau - acier inoxydable
type de fixation - autre
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056845213
Réf. Sonepar
00156684521
Réf. Fournisseur
WH10SS-C
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
unilobé
matériau:
acier inoxydable
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris