Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,1.5X2X6',White,NM - HS1.5X2WH6NM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 44.5 mm 
- hauteur - 50.3 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - blanc 
- matériau - plastique 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983462520
Réf. Sonepar
00156346252
Réf. Fournisseur
HS1.5X2WH6NM
Marque
Panduit
largeur:
44.5 mm
hauteur:
50.3 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
1935 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
avec charnière à film
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte à charnière pleine, largeur 1,5 x hauteur 2, longueur 6’, PVC, blanc, sans trous de montage.





