Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,1.5X3X6',Black - HS1.5X3BL6NM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,1.5X3X6',Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 44.5 mm

  • hauteur - 77.7 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983128204

Réf. Sonepar

00156312820

Réf. Fournisseur

HS1.5X3BL6NM

Marque

Panduit

largeur:

44.5 mm

hauteur:

77.7 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

section transversale utile:

2903 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

type de fixation:

autre

finition du couvercle:

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

Solid Hinged Duct,PVC,1.5X3X6',Black

Les Atouts de l'article:

Goulotte à charnière pleine, largeur 1,5 x hauteur 3, longueur 6’, noir, sans trous de montage.