Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,2X2X6',White,NM - HS2X2WH6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 55.1 mm
hauteur - 50.3 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983462544
Réf. Sonepar
00156346254
Réf. Fournisseur
HS2X2WH6NM
Marque
Panduit
largeur:
55.1 mm
hauteur:
50.3 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
2581 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
avec charnière à film
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
monobrin mur articulé Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.





