Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,2X3X6',Black - HS2X3BL6NM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 55.1 mm 
- hauteur - 77.7 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - noir 
- matériau - plastique 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulotte murale solide avec cache à charnière de T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983128075
Réf. Sonepar
00156312807
Réf. Fournisseur
HS2X3BL6NM
Marque
Panduit
largeur:
55.1 mm
hauteur:
77.7 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
section transversale utile:
3871 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
avec charnière à film
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte à charnière pleine, largeur 2 x hauteur 3, longueur 6’, PVC, noir, sans trous de montage.


