Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,2X3X6',LGRY,NM - HS2X3LG6NM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,2X3X6',LGRY,NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 55.1 mm

  • hauteur - 77.7 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983462476

Réf. Sonepar

00156346247

Réf. Fournisseur

HS2X3LG6NM

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

55.1 mm

hauteur:

77.7 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9022

type de fixation:

autre

finition du couvercle:

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

Solid Hinged Duct,PVC,2X3X6',LGRY,NM

Les Atouts de l'article:

monobrin mur articulé Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.