Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,4X4X6',LGRY,NM - HS4X4LG6NM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Hinged Duct,PVC,4X4X6',LGRY,NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 108 mm

  • hauteur - 104.1 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983462513

Réf. Sonepar

00156346251

Réf. Fournisseur

HS4X4LG6NM

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

108 mm

hauteur:

104.1 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

section transversale utile:

10322 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9022

type de fixation:

autre

finition du couvercle:

avec charnière à film

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

Solid Hinged Duct,PVC,4X4X6',LGRY,NM

Les Atouts de l'article:

Goulotte à charnière pleine, largeur 4 x hauteur 4, longueur 6’, PVC, gris clair, sans trous de montage.