Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Solid Raceway,PVC,1.5X1.5X6',BLK - FS1.5X1.5BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Raceway,PVC,1.5X1.5X6',BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 44.5 mm

  • hauteur - 41.1 mm

  • longueur - 829 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983609802

Réf. Sonepar

00156000928

Réf. Fournisseur

FS1.5X1.5BL6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

44.5 mm

hauteur:

41.1 mm

longueur:

829 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

section transversale utile:

1451.6 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

Solid Raceway,PVC,1.5X1.5X6',BLK

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à paroi pleine de type FS, largeur 1,5 x hauteur 1,5, longueur 6', PVC, noir.