Panduit - Solid Raceway,PVC,1.5X2X6',LGRY,NM - FS1.5X2LG6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 44.5 mm
hauteur - 53.8 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983340408
Réf. Sonepar
00156334040
Réf. Fournisseur
FS1.5X2LG6NM
Marque
Panduit
largeur:
44.5 mm
hauteur:
53.8 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
1935.5 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9022
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à paroi pleine de type FS, largeur 1 x hauteur 1,5, longueur 6', PVC, gris clair, sans trous de montage.


