Panduit - Solid Raceway,PVC,1X1.5X6',LGRY,NM - FS1X1.5LG6NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
hauteur - 41.1 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983339945
Réf. Sonepar
00156333994
Réf. Fournisseur
FS1X1.5LG6NM
Marque
Panduit
largeur:
32 mm
hauteur:
41.1 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
967.7 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9022
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ pleine, murale, de type F, largeur 1 x hauteur 1,5, longueur 6', PVC, gris clair, sans trous de montage.


