Panduit - Solid Raceway,PVC,1X1X6',LGRY - FS1X1LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Raceway,PVC,1X1X6',LGRY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 28.4 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983339846

Réf. Sonepar

00156000941

Réf. Fournisseur

FS1X1LG6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

32 mm

hauteur:

28.4 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

section transversale utile:

645.2 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

numéro RAL:

9022

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

Solid Raceway,PVC,1X1X6',LGRY

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à paroi pleine de type FS, largeur 1 x hauteur 1, longueur 6', PVC, gris clair.