Panduit - Solid Raceway,PVC,1X2X6',LGRY,NM - FS1X2LG6NM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Solid Raceway,PVC,1X2X6',LGRY,NM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 53.8 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983340026

Réf. Sonepar

00156334002

Réf. Fournisseur

FS1X2LG6NM

Marque

Panduit

largeur:

32 mm

hauteur:

53.8 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

section transversale utile:

1290.3 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

numéro RAL:

9022

type de fixation:

autre

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

Solid Raceway,PVC,1X2X6',LGRY,NM

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ pleine, murale, de type F, largeur 1 x hauteur 2, longueur 6’, PVC, gris clair , sans trous de montage.