Panduit - Solid Raceway,PVC,2X2X6',BLK - FS2X2BL6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 57.2 mm 
- hauteur - 54.4 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - noir 
- matériau - plastique 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983610761
Réf. Sonepar
00156000948
Réf. Fournisseur
FS2X2BL6
Marque
Panduit
largeur:
57.2 mm
hauteur:
54.4 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
noir
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
2580.6 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à paroi pleine de type FS, largeur 2 x hauteur 2, longueur 6', PVC, noir.


