Panduit - Solid Raceway,PVC,2X3X6',LGRY - FS2X3LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 57.2 mm
hauteur - 79.8 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983340866
Réf. Sonepar
00156000951
Réf. Fournisseur
FS2X3LG6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
57.2 mm
hauteur:
79.8 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
section transversale utile:
3871 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
9022
type de fixation:
autre
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à paroi pleine de type FS, largeur 3 x hauteur 2, longueur 6', PVC, gris clair.